曜日別特売

S Series(SY7120-5DZ)

S Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMCS Series(SY7120-5DZ) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全29種類を絞り込む
管接続口径
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43255135SY7120-5DZ-02T-X90NPTF(02) 1/42位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255144SY7120-5DZ-02T-QNPTF(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255153SY7120-5DZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43255162SY7120-5DZ-02T-F1(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255178SY7120-5DZ-02F-F1(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255187SY7120-5DZ-02N-F1(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255196SY7120-5DZ-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255205SY7120-5DZ-N9T-(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手2位置シングル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255214SY7120-5DZ-C10N-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255223SY7120-5DZ-02N-F1-Q(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255232SY7120-5DZ-02F-F1-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255248SY7120-5DZ-02T-F2-Q(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255257SY7120-5DZ-02N-X20NPT(02) 1/42位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255266SY7120-5DZ-02F-X20G(02) 1/42位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255275SY7120-5DZ-02T-X20NPTF(02) 1/42位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255284SY7120-5DZ-N11-Q-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255293SY7120-5DZ-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
43255302SY7120-5DZ-N9T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255318SY7120-5DZ-N11T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
43255327SY7120-5DZ-N9T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255336SY7120-5DZ-N11T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255345SY7120-5DZ-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255354SY7120-5DZ-02T-X20-QNPTF(02) 1/42位置シングル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255363SY7120-5DZ-02N-F1-X20(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255372SY7120-5DZ-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255388SY7120-5DZ-C10F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255397SY7120-5DZ-C10F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255406SY7120-5DZ-C10F-X20-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255415SY7120-5DZ-C8-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
11,280
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする