曜日別特売

S Series(SY7120-5DZE)

S Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMCS Series(SY7120-5DZE) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43255546SY7120-5DZE-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255555SY7120-5DZE-02F-QG(02) 1/42位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255564SY7120-5DZE-02N-F1(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255573SY7120-5DZE-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255582SY7120-5DZE-02F-F2(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255598SY7120-5DZE-02-F1-X90(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255607SY7120-5DZE-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255616SY7120-5DZE-02N-F1-Q(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255625SY7120-5DZE-02F-F1-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255634SY7120-5DZE-02-F1-Q(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255643SY7120-5DZE-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255652SY7120-5DZE-N11T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする