SMC
S Series(SY7120-5G)
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255668
SY7120-5G-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255677
SY7120-5G-02F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255686
SY7120-5G-02T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255695
SY7120-5G-02-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43255704
SY7120-5G-C10F-Q
CADデータダウンロード
-
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255713
SY7120-5G-C8F-Q
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255722
SY7120-5G-C8-Q
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
26日以内出荷
43255738
SY7120-5G-C10-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255747
SY7120-5G-C10-X20
CADデータダウンロード
-
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください