曜日別特売

S Series(SY7120-5GD)

S Series(SY7120-5GD) - SMCS Series(SY7120-5GD) - SMCS Series(SY7120-5GD) - SMCS Series(SY7120-5GD) - SMCS Series(SY7120-5GD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43255756SY7120-5GD-02NNPT(02) 1/42位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255765SY7120-5GD-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255774SY7120-5GD-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255783SY7120-5GD-02-F1-X20(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255792SY7120-5GD-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする