SMC
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5GS)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255808
SY7120-5GS-02F-F2-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(02) 1/4
(F2) サイドブラケット付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255817
SY7120-5GS-C8-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください