曜日別特売

S Series(SY7120-5L)

S Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMCS Series(SY7120-5L) - SMC
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43256142SY7120-5L-02FG(02) 1/42位置シングル
7,980
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
43256158SY7120-5L-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43256167SY7120-5L-02-X90Rc(02) 1/42位置シングル
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256176SY7120-5L-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256185SY7120-5L-02T-F1(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256194SY7120-5L-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256203SY7120-5L-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256212SY7120-5L-N9T-(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手2位置シングル
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256228SY7120-5L-C8F-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256237SY7120-5L-C8-X90-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256246SY7120-5L-N11-F2(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256255SY7120-5L-02-F1-X20(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256264SY7120-5L-02T-F1-X20(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256273SY7120-5L-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256282SY7120-5L-C8-X20-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする