曜日別特売

S Series(SY7120-5MZ)

S Series(SY7120-5MZ) - SMCS Series(SY7120-5MZ) - SMCS Series(SY7120-5MZ) - SMCS Series(SY7120-5MZ) - SMCS Series(SY7120-5MZ) - SMC
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43257506SY7120-5MZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257515SY7120-5MZ-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257524SY7120-5MZ-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257533SY7120-5MZ-C10F-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257542SY7120-5MZ-C10-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする