曜日別特売

S Series(SY7120-5WOU)

S Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMCS Series(SY7120-5WOU) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43257996SY7120-5WOU-02Rc(02) 1/42位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258005SY7120-5WOU-02F-QG(02) 1/42位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258014SY7120-5WOU-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258023SY7120-5WOU-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258032SY7120-5WOU-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258048SY7120-5WOU-C10-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258057SY7120-5WOU-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258066SY7120-5WOU-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258075SY7120-5WOU-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258084SY7120-5WOU-C10-F2(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258093SY7120-5WOU-C8-F2(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258102SY7120-5WOU-N9T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258118SY7120-5WOU-N11T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258127SY7120-5WOU-02F-X20-QG(02) 1/42位置シングル
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258136SY7120-5WOU-02F-F2-X20-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする