曜日別特売

S Series(SY7120-5WOZ)

S Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMCS Series(SY7120-5WOZ) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全16種類を絞り込む
管接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43258172SY7120-5WOZ-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258188SY7120-5WOZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258197SY7120-5WOZ-02N-QNPT(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258206SY7120-5WOZ-02F-QG(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258215SY7120-5WOZ-02-QRc(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258224SY7120-5WOZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258233SY7120-5WOZ-02N-F1(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258242SY7120-5WOZ-02-F2(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258258SY7120-5WOZ-02-F1(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258267SY7120-5WOZ-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258276SY7120-5WOZ-C8-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258285SY7120-5WOZ-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258294SY7120-5WOZ-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258303SY7120-5WOZ-N11T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258312SY7120-5WOZ-C8-F1(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258328SY7120-5WOZ-C8-F2(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする