曜日別特売

S Series(SY7120-5YZ)

S Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMCS Series(SY7120-5YZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43258854SY7120-5YZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258863SY7120-5YZ-02FG(02) 1/42位置シングル
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258872SY7120-5YZ-02-QRc(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258888SY7120-5YZ-02F-QG(02) 1/42位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258897SY7120-5YZ-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258906SY7120-5YZ-02-F2-Q(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258915SY7120-5YZ-02T-F2-Q(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングルコネクタ付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258924SY7120-5YZ-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258933SY7120-5YZ-C8F-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258942SY7120-5YZ-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258958SY7120-5YZ-N11-F1-Q(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングルコネクタ付
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258967SY7120-5YZ-C10F-X20-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258976SY7120-5YZ-C8F-X20-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする