SMC
S Series(SY7120-BDZ)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
G1/4
NPTF1/4
Rc1/4
Φ8ワンタッチ管継手
Φ10ワンタッチ管継手
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259518
SY7120-BDZ-02F
G
G1/4
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259527
SY7120-BDZ-02T
NPTF
NPTF1/4
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259536
SY7120-BDZ-02
Rc
Rc1/4
¥
9,630
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259545
SY7120-BDZ-02F-Q
G
G1/4
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43259554
SY7120-BDZ-02-Q
Rc
Rc1/4
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259563
SY7120-BDZ-02-F2
Rc
Rc1/4
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259572
SY7120-BDZ-02T-F1
NPTF
NPTF1/4
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259588
SY7120-BDZ-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259597
SY7120-BDZ-C8F-Q
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43259606
SY7120-BDZ-C10F-Q
-
Φ10ワンタッチ管継手
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259615
SY7120-BDZ-C8-F2
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください