SMC
S Series(SY7120-BDZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
注文コード
43259518
品番
SY7120-BDZ-02F
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル