| 43260035 | SY7120T-6GZ-02 | (6) DC12 | Rc | (02) 1/4 | 2位置シングル | (G) グロメット | | |
|
| 43260044 | SY7120T-5GZD-02 | (5) DC24 | Rc | (02) 1/4 | 2位置シングル | (G) グロメット | | |
|
| 43260053 | SY7120T-5MOZE-02 | (5) DC24 | Rc | (02) 1/4 | 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260062 | SY7120T-5GZD-02-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (G) グロメット | | |
|
| 43260078 | SY7120T-5LOZ-02F-Q | (5) DC24 | G | (02) 1/4 | 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260087 | SY7120T-5MZD-02-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260096 | SY7120T-5LZD-02-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260105 | SY7120T-5MZE-02-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260114 | SY7120T-5MZE-02F-F1 | (5) DC24V | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260123 | SY7120T-5HZ-02-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (H) グロメット | | |
|
| 43260132 | SY7120T-5LOZ-C10 | (5) DC24 | - | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260148 | SY7120T-5MOZ-N11T | (5) DC24 | - | (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260157 | SY7120T-5MOZ-C8 | (5) DC24 | - | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260166 | SY7120T-5LZD-C8 | (5) DC24 | - | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260175 | SY7120T-5MOZE-C8 | (5) DC24 | - | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260184 | SY7120T-5LOZE-C8 | (5) DC24 | - | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260193 | SY7120T-5HZ-02F-F1-Q | (5) DC24V | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | (H) グロメット | | |
|
| 43260202 | SY7120T-5LOZ-C8-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260218 | SY7120T-5LOZ-C10-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260227 | SY7120T-5MOZ-C8-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260236 | SY7120T-5MOZ-C10-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (MO) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260245 | SY7120T-5LZD-C8-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260254 | SY7120T-5LZD-C10-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | | |
|
| 43260263 | SY7120T-5MZ-C10-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260272 | SY7120T-5HZ-N11T-F2 | (5) DC24V | (T) NPTF | A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | (H) グロメット | | |
|
| 43260288 | SY7120T-5MZD-C10-X20 | (5) DC24 | - | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|
| 43260297 | SY7120T-5MZD-C8-X20 | (5) DC24 | - | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | 2位置シングル | (M) M形プラグコネクタ | | |
|