| 43264542 | SY7140RT-5GZ | - | - | 2位置シングル | (G) グロメット | (R) 外部パイロット | | |
|
| 43264558 | SY7140RT-5LZ | - | - | 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロット | | |
|
| 43264567 | SY7140RT-5HZD | - | - | 2位置シングル | (H) グロメット | (R) 外部パイロット | | |
|
| 43264576 | SY7140RT-5LOZ-Q | - | - | 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロット | | |
|
| 43264585 | SY7140RT-5LZ-Q | - | - | 2位置シングル | (L) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロット | | |
|
| 43264594 | SY7140RT-5GZ-02 | (-) Rc | (02) 1/4 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (G) グロメット | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264603 | SY7140RT-5GZ-03 | (-) Rc | (03) 3/8 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (G) グロメット | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264612 | SY7140RT-5MNZD-03 | (-) Rc | (03) 3/8 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (MN) M形プラグコネクタ | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264628 | SY7140RT-5LOZ-03 | (-) Rc | (03) 3/8 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264637 | SY7140RT-5LOZD-02 | (-) Rc | (02) 1/4 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264646 | SY7140RT-5LOZE-02 | (-) Rc | (02) 1/4 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロットmm | | |
|
| 43264655 | SY7140RT-5LOZE-03 | (-) Rc | (03) 3/8 サブプレート付 | (1) 2位置シングル | (LO) L形プラグコネクタ | (R) 外部パイロットmm | | |
|