| 43264804 | SY7160-6GD-02 | (6) DC12 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264813 | SY7160-3GE-02 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264822 | SY7160-5DO-02T | (5) DC24 | (T) NPTF | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264838 | SY7160-5DO-02 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264847 | SY7160-5YOD-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264856 | SY7160-5YO-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264865 | SY7160-5MOZ-02 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264874 | SY7160-5LOZ-02T | (5) DC24 | (T) NPTF | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264883 | SY7160-5LZD-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264892 | SY7160-3LZ-02 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264908 | SY7160-1LOZE-02 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264917 | SY7160-5DOD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264926 | SY7160-5YOD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264935 | SY7160-5D-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264944 | SY7160-5D-02T | (5) DC24 | (T) NPTF | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264953 | SY7160-5DO-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264962 | SY7160-2L-02 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264978 | SY7160-5YO-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264987 | SY7160-5LUD-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43264996 | SY7160-5Y-02F | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265005 | SY7160-5MUE-02 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265014 | SY7160-5YOE-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265023 | SY7160-BLZ-02 | - | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | | |
|
| 43265032 | SY7160-5DOSD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265048 | SY7160-4LZ-02 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265057 | SY7160-3G-N11 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265066 | SY7160-5MOU-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265075 | SY7160-4LZE-02 | (4) AC220/AC230 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265084 | SY7160-5LOU-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265093 | SY7160-5MOUD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265102 | SY7160-5LOUD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265118 | SY7160-5DD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265127 | SY7160-5LUD-02F-Q | (5) DC24 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265136 | SY7160-5GZD-C10 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265145 | SY7160-6DO-N11 | (6) DC12 | (-) Rc | A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265154 | SY7160-1GZ-C8 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265163 | SY7160-1GZ-C10 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265172 | SY7160-5MNE-C8 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265188 | SY7160-BYO-02F-Q | - | G | G1/4 | 2位置シングル | | |
|
| 43265197 | SY7160-BD-02 | - | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | | |
|
| 43265206 | SY7160-4YO-02F-Q | (4) AC220/AC230 | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265215 | SY7160-2D-02 | (2) AC200 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265224 | SY7160-1H-C10 | (1) AC100 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265233 | SY7160-5LE-C8 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265242 | SY7160-5LE-C10 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265258 | SY7160-5H-C8 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265267 | SY7160-5G-C8-X90 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265276 | SY7160-3LOZ-N11 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265285 | SY7160-5MOZD-C8 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|
| 43265294 | SY7160-3LZ-N9 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | A、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手 | (1) 2位置シングル | | |
|