曜日別特売

S Series(SY7201B)

S Series(SY7201B) - SMCS Series(SY7201B) - SMCS Series(SY7201B) - SMCS Series(SY7201B) - SMCS Series(SY7201B) - SMCS Series(SY7201B) - SMC
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43266895SY7201B-5F1-NA-(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(F)スライド形ロック式
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266904SY7201B-5U1-NA-(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266913SY7201B-51-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(-)ノンロックプッシュ式
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266922SY7201B-5D1-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266938SY7201B-5E1-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(E)プッシュターンロック式(手操作形)
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266947SY7201B-5F1-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(F)スライド形ロック式
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする