曜日別特売

S Series(SY7201K)

S Series(SY7201K) - SMCS Series(SY7201K) - SMCS Series(SY7201K) - SMCS Series(SY7201K) - SMCS Series(SY7201K) - SMC
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(K)高圧(1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43266956SY7201K-51-NA(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266965SY7201K-5Z1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266974SY7201K-5U1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266983SY7201K-5U1-B-NA(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266992SY7201K-5UF1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする