曜日別特売

S Series(SY7220T)

S Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMCS Series(SY7220T) - SMC
ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270614SY7220T-5MOZ-02(5) DC24Rc(02) 1/42位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270623SY7220T-5MOZ-02-Q(5) DC24Rc(02) 1/42位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270632SY7220T-5LZ-02-X90(5) DC24Rc(02) 1/42位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270648SY7220T-5MOZ-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270657SY7220T-5LOZD-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270666SY7220T-5MZD-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270675SY7220T-5HZE-02(5) DC24Rc(02) 1/42位置ダブル(H) グロメット
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270684SY7220T-5LOZ-C10(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270693SY7220T-5MOZ-02-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270702SY7220T-5MZE-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270718SY7220T-5MZD-C10(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270727SY7220T-5LOZE-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270736SY7220T-5LZE-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270745SY7220T-5LOZ-C10-Q(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270754SY7220T-5LOZ-C8-Q(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270763SY7220T-5LZ-C10-Q(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270772SY7220T-5LOZ-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270788SY7220T-5MZD-C10-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270797SY7220T-5MZD-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270806SY7220T-5LZD-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270815SY7220T-5MZE-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43270824SY7220T-5MZ-C10-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225504SY7220T-5LZ-02F-Q(5) DC24G(02) 1/42位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225513SY7220T-5LZD-02(5) DC24Rc(02) 1/42位置ダブル(L) L形プラグコネクタ
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする