曜日別特売

S Series(SY7240T)

S Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMCS Series(SY7240T) - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273518SY7240T-5MNZD--2位置ダブル(MN) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273527SY7240T-5GZE--2位置ダブル(G) グロメット(-) Internal pilot
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273536SY7240T-5MNZ--2位置ダブル(MN) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273545SY7240T-5GZ-X90--2位置ダブル(G) グロメット(-) Internal pilot
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273554SY7240T-5MOZE--2位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273563SY7240T-5LOZE--2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273572SY7240T-5MOZ-Q--2位置ダブル(MO) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273588SY7240T-5LOZ-02(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273597SY7240T-5LNZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(LN) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273606SY7240T-5LOZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273615SY7240T-5LOZE-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273624SY7240T-5HZ-02(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル(H) グロメット(-) 内部パイロットmm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273633SY7240T-5LZE-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273642SY7240T-5HZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(H) グロメット(-) 内部パイロットmm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225608SY7240T-5LZD--2位置ダブル(L) L形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225617SY7240T-5MZ--2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225626SY7240T-5MZ-03F-Q(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする