SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260)

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43273658SY7260-5YO-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273667SY7260-5LNZD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273676SY7260-5HD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273685SY7260-5DO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43273694SY7260-5YO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43273703SY7260-5LOU-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273712SY7260-5YD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273728SY7260-5DOSD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273737SY7260-5L-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273746SY7260-5L-C10(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273755SY7260-5MOU-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273764SY7260-BLZ-02-RcRc1/42位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273773SY7260-3LZ-C10(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273782SY7260-5YO-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273798SY7260-5YOD-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273807SY7260-5YO-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273816SY7260-5DO-N11-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273825SY7260-3MZ-C8(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273834SY7260-5DO-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273843SY7260-5DO-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273852SY7260-5LOZ-02-X20(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273868SY7260-BYO-02F-Q-GG1/42位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273877SY7260-4LZE-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273886SY7260-4YO-02F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273895SY7260-5MOU-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273904SY7260-5LR-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273913SY7260-3D-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273922SY7260-5LU-C10(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273938SY7260-5MOU-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273947SY7260-4LOZ-C10(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273956SY7260-5LOU-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273965SY7260-5LOU-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273974SY7260-5LOUD-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273983SY7260-3DO-N11-Q(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273992SY7260-3YO-C8-Q(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274008SY7260-4YO-C10-Q(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274017SY7260-4YO-C8-Q(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274026SY7260-4HZ-C10(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274035SY7260-5DZD-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274044SY7260-5WOZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274053SY7260-5YZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274062SY7260-5DZ-02-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274078SY7260-5DZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274087SY7260-5WAOU-02F-QDC24GG1/42位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274096SY7260-5DZD-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274105SY7260-5DZ-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274114SY7260-5DZ-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274123SY7260-5WAOZD-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274132SY7260-3DZ-N11(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274148SY7260-5W3Z-02FDC24GG1/42位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする