S Series(SY7301T)

S Series(SY7301T) - SMCS Series(SY7301T) - SMCS Series(SY7301T) - SMCS Series(SY7301T) - SMC
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274832SY7301T-5Z1-K-NA(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274848SY7301T-5NZ1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274857SY7301T-5Z1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274866SY7301T-5NZF1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(F)スライド形ロック式
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする