曜日別特売

S Series(SY7320T)

S Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMCS Series(SY7320T) - SMC
ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278165SY7320T-5LZE-02(5) DC24Rc(02) 1/43位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278174SY7320T-5LZE-02F(5) DC24G(02) 1/43位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278183SY7320T-5MOZ-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(MO) M形プラグコネクタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278192SY7320T-5MZD-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(M) M形プラグコネクタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278208SY7320T-5LOZ-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(LO) L形プラグコネクタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278217SY7320T-5LZE-02-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,860
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
43278226SY7320T-5LZ-02-F2-X90(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278235SY7320T-5LZD-C10(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278244SY7320T-5LZD-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278253SY7320T-5MOZE-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(MO) M形プラグコネクタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278262SY7320T-5MZE-C8(5) DC24-(C8) Φ8用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(M) M形プラグコネクタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278278SY7320T-5LZE-C10(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278287SY7320T-5LOZ-C10-Q(5) DC24-(C10) Φ10用ワンタッチ継手3位置クローズドセンタ(LO) L形プラグコネクタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278296SY7320T-5MOZ-C10-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ(MO) M形プラグコネクタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278305SY7320T-5LZD-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278314SY7320T-5LZE-C10-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278323SY7320T-5LZE-C8-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225644SY7320T-6LZ-02F-Q(6) DC12G(02) 1/43位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする