曜日別特売

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360)

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43281087SY7360-5YO-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281096SY7360-5YO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43281105SY7360-5DO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281114SY7360-5YOE-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281123SY7360-5D-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281132SY7360-5DOSD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281148SY7360-5MOZE-02-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281157SY7360-5LOU-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43281166SY7360-5MOU-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281175SY7360-5MOZ-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281184SY7360-5YD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281193SY7360-5DD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281202SY7360-3MZ-C8(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281218SY7360-5YO-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281227SY7360-5YO-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281236SY7360-5YOD-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281245SY7360-4LZE-02(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281254SY7360-1MZE-C10(1) AC100(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281263SY7360-5LOU-C10(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281272SY7360-5DOSD-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281288SY7360-5MOU-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281297SY7360-5LOU-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43281306SY7360-5LOU-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43281315SY7360-2MZ-C10(2) AC200(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281324SY7360-4HZ-C10(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281333SY7360-4YO-C8-Q(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281342SY7360-4YO-C10-Q(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281358SY7360-4HZE-C8(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281367SY7360-5LOU-C8-X20-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281376SY7360-5WOZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281385SY7360-5YZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281394SY7360-5DZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281403SY7360-5WAO-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281412SY7360-5WO-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281428SY7360-5WAO-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281437SY7360-5DZ-N11(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281446SY7360-5WAOZD-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281455SY7360-5WAOZ-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281464SY7360-5YZ-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281473SY7360-3DZ-N11(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281482SY7360-5W3Z-02FDC24GG1/43位置クローズドセンタ
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする