曜日別特売

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360T)

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)CE-対応品(-) なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43281498SY7360T-5LOZ-C10A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43281507SY7360T-5LZE-C8A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする