S Series(SY7501T)

S Series(SY7501T) - SMC
使用流体空気切換方式(5)3位置プレッシャセンタポート数5パイロット方式(-)内部パイロットシール方式(1)メタルシール搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)定格電圧(V)(5)DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式取付(-)プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286994SY7501T-5Z1-NA5
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする