曜日別特売

S Series(SY7540R)

S Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMCS Series(SY7540R) - SMC
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
リード線取出方法
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43288647SY7540R-5LZ-X90--3位置プレッシャセンタ(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288656SY7540R-5LOU-Q--3位置プレッシャセンタ(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288665SY7540R-5MZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288674SY7540R-5LZ-03T(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288683SY7540R-5MZE-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288692SY7540R-5DZD--3位置プレッシャセンタ(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288708SY7540R-5DZ-Q--3位置プレッシャセンタ(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288717SY7540R-5DZ-03N(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288726SY7540R-5DZ-02(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする