曜日別特売

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7560)

SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7560) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43288778SY7560-5YO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288787SY7560-1G-C8(1) AC100(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288796SY7560-5DOSD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288805SY7560-5YO-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288814SY7560-5LOZ-02-X20(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288823SY7560-4YO-02F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288832SY7560-5LU-C10(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288848SY7560-5LOU-C10-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288857SY7560-5LOU-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288866SY7560-5WOZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288875SY7560-5DZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288884SY7560-5YZ-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288893SY7560-5WAOZD-C8-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288902SY7560-5DZ-C8-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288918SY7560-5WAOU-C10-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする