S Series(SY7A00B)

S Series(SY7A00B) - SMCS Series(SY7A00B) - SMCS Series(SY7A00B) - SMC
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43289058SY7A00B-5U1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289067SY7A00B-5NZF1-H-NA(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(F)スライド形ロック式
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43289076SY7A00B-5UF1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする