| 43293967 | SY9120T-6GZ-02 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (G) グロメット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43293976 | SY9120T-5LOZE-02 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43293985 | SY9120T-5MZE-03 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (M) M形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43293994 | SY9120T-5LZE-03 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (L) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43294003 | SY9120T-5LOZ-02F-Q | (5) DC24V | (F) G | A、Bポート:(02) 1/4 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294012 | SY9120T-5GZ-03-X90 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(03) 3/8 | (G) グロメット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294028 | SY9120T-5GZ-C10 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (G) グロメット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294037 | SY9120T-5GZD-C10 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (G) グロメット | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43294046 | SY9120T-5LOZD-C12 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43294055 | SY9120T-5MNZ-C12 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 | (MN) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294064 | SY9120T-5MNZ-C10 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (MN) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294073 | SY9120T-5MZ-C10 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294082 | SY9120T-5LZD-N11 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43294098 | SY9120T-5LOZE-C12 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43294107 | SY9120T-5LZE-C8 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43294116 | SY9120T-5HZ-C8 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (H) グロメット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43294125 | SY9120T-5LZE-C12 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43294134 | SY9120T-5LZ-C10-X90 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45225732 | SY9120T-5MZ-02 | (5) DC24 | (-) Rc | A、Bポート:(02) 1/4 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|