S Series(SY9140T)

S Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMCS Series(SY9140T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
パイロット方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43296548SY9140T-5LOZE--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,010
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296557SY9140T-5LZE-Q--(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296566SY9140T-5LOZ-X90-Q--(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロット(-) ノンロックプッシュ式
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296575SY9140T-5LNZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(LN) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296584SY9140T-5LOZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296593SY9140T-5LOZ-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296602SY9140T-5MNZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(MN) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296618SY9140T-5MNZ-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(MN) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296627SY9140T-5MZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296636SY9140T-5MZ-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(-) ノンロックプッシュ式
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296645SY9140T-5LZD-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296654SY9140T-5LOZE-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296663SY9140T-5MZE-04(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43296672SY9140T-5MZE-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする