曜日別特売

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
283件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43296688SY9220-5G-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296697SY9220-1GD-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296706SY9220-3GD-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296715SY9220-5G-03-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296724SY9220-5LD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296733SY9220-5YO-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296742SY9220-3GZ-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296758SY9220-5L-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296767SY9220-5DO-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296776SY9220-1GZD-03F(1) AC100(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296785SY9220-1GZD-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296794SY9220-5YO-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296803SY9220-5GD-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296812SY9220-5GD-03-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296828SY9220-5YO-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296837SY9220-5LS-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296846SY9220-5LS-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296855SY9220-5LOZ-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296864SY9220-5LOZ-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296873SY9220-5LOZ-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296882SY9220-5LNZD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296898SY9220-3LOZ-03T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296907SY9220-3LOZ-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296916SY9220-1GZE-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296925SY9220-5HD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296934SY9220-3LZ-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296943SY9220-5LZD-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296952SY9220-3LZD-02(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296968SY9220-5MZ-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296977SY9220-RLZ-03(R) DC3(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296986SY9220-5LZ-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43296995SY9220-5LZ-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297004SY9220-5LZ-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297013SY9220-5LZ-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297022SY9220-5L-03-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297038SY9220-5DO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297047SY9220-5DO-02N-Q(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297056SY9220-5DOD-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297065SY9220-5DO-03-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297074SY9220-5YOD-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297083SY9220-1LZD-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297092SY9220-2GD-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297108SY9220-5YOD-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297117SY9220-5YO-03-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297126SY9220-5YO-02-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297135SY9220-5YO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43297144SY9220-SLZD-03(S) DC5(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297153SY9220-3GD-C12(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,760
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297162SY9220-5GD-C12(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,760
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43297178SY9220-1MOZE-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(2) 2位置ダブル
12,820
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする