SMC
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43299515
SY9220R-5MZ-03
CADデータダウンロード
A、Bポート:(03) 3/8
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299524
SY9220R-5L-C10
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299533
SY9220R-5DZ-02
CADデータダウンロード
A、Bポート:(02) 1/4
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください