曜日別特売

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220T)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43299542SY9220T-5GZ-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) None
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299558SY9220T-5GZ-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) None
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299567SY9220T-5MOZ-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299576SY9220T-5LZD-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) None
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299585SY9220T-5LOZE-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(LO) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) None
13,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299594SY9220T-5LNZ-03F-Q(F) GA、Bポート:(03) 3/8(LN) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE-compliant
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299603SY9220T-5LOZ-02F-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE-compliant
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299612SY9220T-5LZ-03F-Q(F) GA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE-compliant
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299628SY9220T-5MOZ-C10(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299637SY9220T-5LOZ-C12(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
13,970
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299646SY9220T-5LZ-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299655SY9220T-5MZ-C10(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299664SY9220T-5LZ-C12(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299673SY9220T-5MZE-C12(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) None
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299682SY9220T-5HZ-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) None
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299698SY9220T-5LZE-C10(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) None
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299707SY9220T-5LZ-C10-X90(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) None
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする