曜日別特売

S Series(SY9340R)

S Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMCS Series(SY9340R) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全34種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
34種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43305474SY9340R-5YOD-Q(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305483SY9340R-5YO-Q(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305492SY9340R-5LZD(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305508SY9340R-5LNZE(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305517SY9340R-5MOUE(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305526SY9340R-5MOU-Q(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305535SY9340R-5MU-Q(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305544SY9340R-BYO-Q---3位置クローズドセンタ
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305553SY9340R-3G-03(3) AC110/AC115(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305562SY9340R-5GD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305578SY9340R-5GS-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305587SY9340R-5M-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305596SY9340R-5GZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305605SY9340R-5LOZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305614SY9340R-5DZD(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305623SY9340R-5MZD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305632SY9340R-5LZD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305648SY9340R-5DO-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305657SY9340R-5DZE(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305666SY9340R-5DZ-Q(5) DC24--(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305675SY9340R-4GZ-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305684SY9340R-5LU-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305693SY9340R-5D-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305702SY9340R-5MU-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305718SY9340R-5MU-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305727SY9340R-1D-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305736SY9340R-2D-03(2) AC200(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305745SY9340R-5DZ-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305754SY9340R-5DZ-04N(5) DC24(N) NPT(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305763SY9340R-5DZ-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305772SY9340R-5DZ-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305788SY9340R-3DZ-04(3) AC110/AC115(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305797SY9340R-1DZ-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
43305806SY9340R-5W4SE-04F-QDC24G1/2 サブプレート付3位置クローズドセンタ
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする