曜日別特売
SY9340R-5W4SE-04F-Q S Series(SY9340R) SMC 43305806

S Series(SY9340R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
43305806
品番
SY9340R-5W4SE-04F-Q
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする