曜日別特売

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43308484SY9520-5GD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308493SY9520-6G-03(6) DC12(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308502SY9520-5GD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308518SY9520-5G-02N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308527SY9520-6G-02(6) DC12(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308536SY9520-5M-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308545SY9520-5YO-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308554SY9520-5LD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308563SY9520-5LD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308572SY9520-5GZ-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308588SY9520-5GZD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308597SY9520-5LNZD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308606SY9520-5LE-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308615SY9520-5MNZ-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308624SY9520-5GZE-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308633SY9520-1LOZ-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308642SY9520-1GZE-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308658SY9520-5LZD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308667SY9520-5DO-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308676SY9520-2G-03(2) AC200(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308685SY9520-4G-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308694SY9520-3LZD-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308703SY9520-5YO-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308712SY9520-4GD-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308728SY9520-5YO-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308737SY9520-5HZ-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308746SY9520-5LOU-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308755SY9520-1HZ-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308764SY9520-5MZE-03N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308773SY9520-5LOU-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308782SY9520-3LZE-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308798SY9520-5DD-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308807SY9520-5LZ-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308816SY9520-3YO-03F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308825SY9520-5DD-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308834SY9520-4L-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308843SY9520-4GZ-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308852SY9520-5L-C10F(5) DC24(F) GA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,130
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308868SY9520-5LOU-02F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308877SY9520-6LOU-03F-Q(6) DC12(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308886SY9520-5LOU-03F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308895SY9520-5LOZ-N11T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308904SY9520-5MOZ-C12T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308913SY9520-5MOZ-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308922SY9520-5LE-C12(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308938SY9520-1H-C10(1) AC100(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308947SY9520-2LZ-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308956SY9520-4LZ-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308965SY9520-3YO-03F-Q(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43308974SY9520-5DOS-C10(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする