曜日別特売

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43310137SYA5120-01N-F2(N) NPT(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310146SYA5120-01F-F2(F) G(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310155SYA5120-01T-F2(T) NPTF(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310164SYA5120-01T-F1(T) NPTF(01) 1/8(F1) フートブラケット付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310173SYA5120-01N-F1(N) NPT(01) 1/8(F1) フートブラケット付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310182SYA5120-N7F(F) G(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310198SYA5120-C4F(F) G(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310207SYA5120-C6N(N) NPT(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310216SYA5120-N3(-) Rc(N3) o5/32ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310225SYA5120-C4F-F2(F) G(C4) o4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310234SYA5120-C8F-F2(F) G(C8) o8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310243SYA5120-N9N-F2(N) NPT(N9) o5/16ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310252SYA5120-N7T-F2(T) NPTF(N7) o1/4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310268SYA5120-N3T-F2(T) NPTF(N3) o5/32ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310277SYA5120-N7N-F2(N) NPT(N7) o1/4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310286SYA5120-N7T-F1(T) NPTF(N7) o1/4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310295SYA5120-N7-F1(-) Rc(N7) o1/4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310304SYA5120-N3T-F1(T) NPTF(N3) o5/32ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310313SYA5120-N3N-F1(N) NPT(N3) o5/32ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310322SYA5120-C6F-F1(F) G(C6) o6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310338SYA5120-N7N-F1(N) NPT(N7) o1/4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする