SMC
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310347
SYA5220-01F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310356
SYA5220-C8F
CADデータダウンロード
(F) G
(C8) o8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310365
SYA5220-C6N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(C6) o6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310374
SYA5220-C4F
CADデータダウンロード
(F) G
(C4) o4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310383
SYA5220-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310392
SYA5220-N7N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310408
SYA5220-N9T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N9) o5/16ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310417
SYA5220-C6F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(C6) o6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310426
SYA5220-C4F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(C4) o4ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310435
SYA5220-C6N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
(C6) o6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310444
SYA5220-N7F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください