SMC
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5240)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310453
SYA5240-02F
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(F)G
P、R:(F) G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310462
SYA5240-02N
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(N)NPT
P、R:(N) NPT
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310478
SYA5240-02T
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(T)NPTF
P、R:(T) NPTF
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください