SMC
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310487
SYA5320-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
9,520
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310496
SYA5320-01F
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310505
SYA5320-01T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310514
SYA5320-01F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310523
SYA5320-C6F
CADデータダウンロード
(F) G
(C6) o6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310532
SYA5320-C8F
CADデータダウンロード
(F) G
(C8) o8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310548
SYA5320-N7N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310557
SYA5320-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310566
SYA5320-C4F
CADデータダウンロード
(F) G
(C4) o4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43310575
SYA5320-C6F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(C6) o6ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310584
SYA5320-C8F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
(C8) o8ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310593
SYA5320-N7T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください