SMC
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5340)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310602
SYA5340-02F
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(F)G
P、R:(F) G
¥
11,060
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
43310618
SYA5340-02T
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(T)NPTF
P、R:(T) NPTF
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください