SMC
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5540)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310864
SYA5540-02F
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(F)G
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310873
SYA5540-02N
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(N)NPT
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310882
SYA5540-02T
CADデータダウンロード
【P・Rポート】(T)NPTF
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください