曜日別特売

S Series(SYA7220)

S Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMCS Series(SYA7220) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43311074SYA7220-02T(T) NPTF(02) 1/4
8,470
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
43311083SYA7220-02T-F2(T) NPTF(02) 1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311092SYA7220-02F-F2(F) G(02) 1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311108SYA7220-02N-F2(N) NPT(02) 1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311117SYA7220-N9T(T) NPTF(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311126SYA7220-N11N(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311135SYA7220-C10F-F2(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311144SYA7220-C8F-F2(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311153SYA7220-N11N-F2(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311162SYA7220-N11T-F2(T) NPTF(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311178SYA7220-N9N-F2(N) NPT(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする