SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7340)

SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7340) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43311318SYA7340-02F(F) G(02) 1/4 サブプレート付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311327SYA7340-02N(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311336SYA7340-02T(T) NPTF(02) 1/4 サブプレート付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311345SYA7340-03N(N) NPT(03) 3/8 サブプレート付
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311354SYA7340-03T(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする