SMC
S Series(SYA7520)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43311512
SYA7520-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(02) 1/4
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311528
SYA7520-02F
CADデータダウンロード
(F) G
(02) 1/4
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43311537
SYA7520-02N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311546
SYA7520-02N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
(02) 1/4
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311555
SYA7520-02T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(02) 1/4
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311564
SYA7520-C8F
CADデータダウンロード
(F) G
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311573
SYA7520-N11T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください