SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313122SYJ3120T-5MOZE-M3(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313138SYJ3120T-5MZE-M3(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313147SYJ3120T-5LZE-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313156SYJ3120T-5LOZE-M3-F(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313165SYJ3120T-5MOZE-M3-F(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225924SYJ3120T-5GZ-M3-Q(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225933SYJ3120T-5LZD-M3(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225942SYJ3120T-5LZD-M3-F(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225958SYJ3120T-5LZ-M3-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
7,430
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225967SYJ3120T-5MZD-M3(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45225976SYJ3120T-5MZD-M3-F(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする