| 43313174 | SYJ3123-6LOZ-M3 | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313183 | SYJ3123-5ME-M3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43313192 | SYJ3123-3LZ-M3 | (3) 110 AC [115 AC] | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313208 | SYJ3123-SLZD-M3 | (S) DC5 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313217 | SYJ3123-5G-M3-Q | (5) DC24 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313226 | SYJ3123-3LZD-M3 | (3) 110 AC [115 AC] | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313235 | SYJ3123-SMZD-M3 | (S) DC5 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313244 | SYJ3123-6GZ-M3-F | (6) DC12 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313253 | SYJ3123-5LOS-M3-F | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313262 | SYJ3123-1LZE-M3 | (1) AC100 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43313278 | SYJ3123-5LO-M3-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313287 | SYJ3123-1HZ-M3 | (1) AC100 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313296 | SYJ3123-SLOU-M3 | (S) DC5 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313305 | SYJ3123-5MO-M3-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313314 | SYJ3123-SMOZ-M3-F | (S) DC5 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313323 | SYJ3123-5HD-M3-F | (5) DC24 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313332 | SYJ3123-SLZ-M3-F | (S) DC5 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313348 | SYJ3123-3LZ-M3-F | (3) 110 AC [115 AC] | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313357 | SYJ3123-5LZD-M3-F | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313366 | SYJ3123-5LNUE-M3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43313375 | SYJ3123-5MOZ-M3-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313384 | SYJ3123-6LOZ-M3-Q | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313393 | SYJ3123-5LOZ-M3-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313402 | SYJ3123-4GZ-M3-F | (4) 220 AC [230 AC] | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313418 | SYJ3123-5GZ-M3-F-Q | (5) DC24 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313427 | SYJ3123-6MOU-M3-Q | (6) DC12 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313436 | SYJ3123-SLOU-M3-Q | (S) DC5 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313445 | SYJ3123-5MOU-M3-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313454 | SYJ3123-5LOU-M3-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313463 | SYJ3123-5H-M3-F-Q | (5) DC24 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313472 | SYJ3123-5HU-M3-Q | (5) DC24 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313488 | SYJ3123-5WOZ-M3 | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313497 | SYJ3123-5WAOD-M3-F | (5) DC24 | (WAO) コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43313506 | SYJ3123-5WOU-M3-F | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313515 | SYJ3123-5WOU-M3-Q | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313524 | SYJ3123-5WAOU-M3-Q | (5) DC24 | (WAO) コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313533 | SYJ3123-5WOU-M3-F-Q | (5) DC24 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313542 | SYJ3123-5WAOU-M3-F-Q | (5) DC24 | (WAO) コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45225985 | SYJ3123-5GZ-M3-Q | (5) DC24 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45225994 | SYJ3123-5L-M3-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226003 | SYJ3123-5LU-M3-F-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226012 | SYJ3123-5LZ-M3-F-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226028 | SYJ3123-5LZ-M3-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226037 | SYJ3123-5MUD-M3-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 45226046 | SYJ3123-5MU-M3-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226055 | SYJ3123-5MZD-M3-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 45226064 | SYJ3123-5MZ-M3-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 45226073 | SYJ3123-6GZ-M3-Q | (6) DC12 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|