| 43313576 | SYJ312M-3G-M3 | (3) AC110/AC115 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313585 | SYJ312M-VGD-M3 | () DC6 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313594 | SYJ312M-5LD-M3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313603 | SYJ312M-1GD-M3-F | (1) AC100 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313612 | SYJ312M-6G-M3-F | (6) DC12 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313628 | SYJ312M-5G-M3-F | (5) DC24 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313637 | SYJ312M-SG-M3-F | (S) DC5 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313646 | SYJ312M-5LNZ-M3 | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313655 | SYJ312M-6LOZ-M3 | (6) DC12 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313664 | SYJ312M-6MOZ-M3 | (6) DC12 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313673 | SYJ312M-5LO-M3-F | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313682 | SYJ312M-6GS-M3-F | (6) DC12 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313698 | SYJ312M-SLO-M3-F | (S) DC5 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313707 | SYJ312M-5MZD-M3 | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313716 | SYJ312M-5LZD-M3 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313725 | SYJ312M-6LZ-M3 | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313734 | SYJ312M-5G-M3-Q | (5) DC24 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313743 | SYJ312M-5LOZE-M3 | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 43313752 | SYJ312M-5MOU-M3 | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313768 | SYJ312M-5GS-M3-Q | (5) DC24 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313777 | SYJ312M-5LOZ-M3-F | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313786 | SYJ312M-5LD-M3-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313795 | SYJ312M-6MUD-M3 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313804 | SYJ312M-SLZ-M3-F | (S) DC5 | (L) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313813 | SYJ312M-SMZ-M3-F | (S) DC5 | (M) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313822 | SYJ312M-6LZ-M3-F | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313838 | SYJ312M-5LOZ-M3-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313847 | SYJ312M-5HU-M3 | (5) DC24 | (H) グロメット | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313856 | SYJ312M-5LOU-M3-F | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313865 | SYJ312M-5MZ-M3-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313874 | SYJ312M-5LZ-M3-Q | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313883 | SYJ312M-5MOU-M3-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313892 | SYJ312M-5MOUD-M3-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313908 | SYJ312M-5LOUD-M3-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | | |
|
| 43313917 | SYJ312M-5HU-M3-F | (5) DC24 | (H) グロメット | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313926 | SYJ312M-5LOZ-M3-F-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313935 | SYJ312M-5GU-M3-F-Q | (5) DC24 | (G) グロメット | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313944 | SYJ312M-5LOU-M3-F-Q | (5) DC24 | (LO) L形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313953 | SYJ312M-5MOU-M3-F-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43313962 | SYJ312M-6WO-M3-F | (6) DC12 | (WO) M8コネクタ/ケーブルなし | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|