SMC
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312MT)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
リード線(m)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313978
SYJ312MT-5GZD-M3
CADデータダウンロード
(G) グロメット
(-) ブラケットなし
0.3
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313987
SYJ312MT-5LNZ-M3-F
CADデータダウンロード
(LN) L形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
なし
(-) ノンロックプッシュ式
¥
6,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43313996
SYJ312MT-5MZD-M3-F
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ
(F) ブラケット付
0.3
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください