SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT)

SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT) - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43314057SYJ312RT-5MZ-M3(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
6,210
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314066SYJ312RT-5LZE-M3(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) 無
6,320
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
43314075SYJ312RT-5MOZ-M3-Q(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
6,480
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314084SYJ312RT-5MZD-M3-Q(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(Q) CE対応
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする